Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 52JD92 AC Växelmotor, Typskylt RPM 25, Max. Vridmoment 20 tum-Lbs., kapsling öppen | CD2YUV

DAYTON 52JD92 AC Växelmotor, Typskylt RPM 25, Max. Vridmoment 20 Inch-Lbs., Kapsling öppen

Finns i lager
Artikel: CD2YUV Modell: 52JD92
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
1 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerSintrad bronsärm
Kondensator krävsNej
KapslingÖppen
Finishomålat
Fulllastförstärkare0.75
Växellådans materialGjuten zink med stålöverdrag
VäxelmaterialSintrat stål
Växelförhållande125.5:1
VäxeltypSporre
GearsSporre
FastigheterGjuten zink
Hz60
Mata in HP1/70
isolering klassA
Längd mindre axel4.125 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment20.0 tum .-lb.
MotoraxeldesignFlat
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten25
Ingen belastning RPM28
Antal bromsskivor som krävs0
Total längd5.125 "
Överbelastad belastning30 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationCW
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1"
AxelorienteringParallell
AxeltypSingle
Starta moment11 tum .-lb.
Termisk skyddBil
TypAC växelmotor
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.323

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypLagerKondensator krävsGearsFastigheterHzMata in HPisolering klassPris
DAYTON 4FDY4 Ac växelmotor 30 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LME 4FDY4WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/601F23 408 kr
DAYTON 4FDY5 Ac växelmotor 45 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F29 708 kr
DAYTON 4FDY6 Ac Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F24 938 kr
DAYTON 4FDY8 Ac Växelmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/603/4F22 775 kr
DAYTON 4FDZ4 Ac Växelmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case och Motor-StålGjutjärn601/3F15 251 kr
DAYTON 4Z384 Växelmotor 27 varv / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-13 156 kr
DAYTON 4Z385 Ac växelmotor 40 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-11 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 52JD92 AC Växelmotor, Typskylt RPM 25, Max. Vridmoment 20 Inch-Lbs., Kapsling öppen
1 289 kr /enhet