Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 52JE05 AC-växelmotor, öppen kapsling, 115 RPM, 200 In-Lb vridmoment | AX3MTX

DAYTON 52JE05 AC-växelmotor, öppen kapsling, 115 RPM, 200 In-Lb vridmoment

Finns i lager
Artikel: AX3MTX Modell: 52JE05
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
1 542 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerSintrad bronsärm
Kondensator krävsNej
KapslingÖppen
Finishomålat
Fulllastförstärkare0.45
Växellådans materialGjuten zink
VäxelmaterialSintrad stål / plast
Växelförhållande2851.8:1
VäxeltypHelical / Spur
GearsHelical och Spur
FastigheterGjuten zink
Hz50/60
Mata in HP1/200
isolering klassB
Längd mindre axel3.375 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment200.0 tum .-lb.
MotoraxeldesignFlat
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten1.0
Ingen belastning RPM1.2
Antal bromsskivor som krävs0
Total längd4.625 "
Överbelastad belastning30 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationCCW
Varvtal vid 50 Hz0.83
Servicefaktor1.00
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1 5 / 16 "
AxelorienteringParallell
AxeltypSingle
Starta moment200 tum .-lb.
Termisk skyddImpedans
TypAC växelmotor
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.818
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypLagerKondensator krävsGearsFastigheterHzMata in HPisolering klassPris
DAYTON 4FDY4 Ac växelmotor 30 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LME 4FDY4WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/601F26 292 kr
DAYTON 4FDY5 Ac växelmotor 45 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F33 368 kr
DAYTON 4FDY6 Ac Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F28 010 kr
DAYTON 4FDY8 Ac Växelmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/603/4F25 581 kr
DAYTON 4FDZ4 Ac Växelmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case och Motor-StålGjutjärn601/3F17 130 kr
DAYTON 4Z384 Växelmotor 27 varv / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-14 777 kr
DAYTON 4Z385 Ac växelmotor 40 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-12 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 52JE05 AC-växelmotor, öppen kapsling, 115 RPM, 200 In-Lb vridmoment
1 542 kr /enhet