DAYTON 5GUP0 Centrifugalpump 1/3 Hp Odp 1 Ph | AE3YHR

DAYTON 5GUP0 Centrifugalpump 1/3 Hp Odp 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AE3YHR Modell: 5GUP0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps7.5/3.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head25 @ 32 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head18-25 GPM @ 35-32 ft
Avtappningsplugg1/4 "-18 NPT
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head43
GPM för vatten @ 15 ft. av Head40
GPM för vatten @ 20 ft. av Head36
GPM för vatten @ 25 ft. av Head32
GPM för vatten @ 30 ft. av Head27
GPM för vatten @ 40 ft. av Head6
Höjd8.93 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp1"
Inloppstryck100 PSI
Längd17.12 "
Max. Falltryck165 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head43 @ 10 ft
Max. Huvud41 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck17.7 psi
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head6 @ 40 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart Induktionskörning
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
PortrotationNej
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial Upp till 200 F
TätningsmaterialKolkeramik-Viton
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.75
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft7 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning115/230
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål, Viton, Kol, Keramik
Bredd5.39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.991
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 12N810 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-20 169 kr
DAYTON 12N811 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-41 429 kr
DAYTON 12N812 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-20 350 kr
DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-36 295 kr
DAYTON 12N814 Centrifugalpump Självsugande 7.5 hk Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 779 kr
DAYTON 12N815 Centrifugalpump Självsugande 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-38 727 kr
DAYTON 2ZXP1 Centrifugalpump 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5GUP0 Centrifugalpump 1/3 Hp Odp 1 Ph
11 529 kr /enhet