DAYTON 5K675 Allmänt Motor Kolstål Odp 3 Hk 1725 Rpm 184t | AE4FYR

DAYTON 5K675 Allmänt motor kolstål Odp 3 hk 1725 rpm 184t

Finns i lager
Artikel: AE4FYR Modell: 5K675

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram184T
RammaterialStål
Fulllastförstärkare33.8/16.9
HP3
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel11 6 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart / kondensatorkörning
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd14.25 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.75 "
Spänning115/230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassEffektivitetsgruppRamOmvandlare klassadLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fasAlla vinklarNycklad7 420 kr
DAYTON 24C177 Motor för allmänt ändamål Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delad fas-Nycklad3 453 kr
DAYTON 2N982 Motor 3 Phase 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHög effektivitet182/184Ja10.875 "3-fas-Nycklad13 128 kr
DAYTON 2N983 Motor 3 Phase 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad11 488 kr
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad25 006 kr
DAYTON 2N985 Motor 3-fas 7.5 hk 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad18 653 kr
DAYTON 2N986 Motor 3 fas 10 hk 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad19 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5K675 Allmänt motor kolstål Odp 3 hk 1725 rpm 184t
9 036 kr /enhet