Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5NAU1 ångdriven 316 rostfri stålstråle | AE4VYV

DAYTON 5NAU1 ångstyrd 316 jet av rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE4VYV Modell: 5NAU1
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
40 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderhållsfri jetpump
Höjd4.437 "
Inlopp1-1 / 2 "NPT
Inloppstryckspumpvätskor35 till 150 PSI
Längd14.44 "
Maximal huvud40 ft.
Pumpmaterial316 SS
Storleksfaktor2.85
Sug / utsläpp2 "NPT
Temp. Räckvidd-40 till 230 grader F
TypÅngdriven
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.419
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppstryckspumpgaser (20 till 80 PSI)
    • Max. Pumpvätskor för sughiss (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppLängdBreddPris
DAYTON 5NAT7 ångdriven 316 rostfri stålstråle | AE4VYT 5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "9 631 kr
DAYTON 5NAT9 ångdriven 316 rostfri stålstråle | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "17 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NAU1 ångstyrd 316 jet av rostfritt stål
40 453 kr /enhet