DAYTON Ångdriven 316 rostfri stålstråle


Filter
Maximalt huvud: 40 ft. , Temp. Räckvidd: -40 till 230 grader F , Typ: Ångdriven
StilModellHöjdInloppLängdBreddPris (ex moms)
A
5NAT7
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "9 631 SEK
A
5NAT9
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "17 853 SEK
A
5NAU1
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "40 453 SEK

Ångdriven 316 rostfri stålstråle

Dayton ångdrivna jetpumpar är lämpliga för att effektivt pumpa olika vätskor och gaser genom att använda högtrycksångmekanism för att skapa ett starkt sug inuti pumpkroppen. Dessa enheter är idealiska för att blanda vätskor, absorbera och transportera material, vakuumpumpa vatten och avsaltning av havsvatten och andra applikationer. De har en konstruktion av rostfritt stål för styrka och korrosionsbeständighet och finns i 3/4, 1 och 1-1/2 tums NPT-inloppsportar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?