Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5NAT7 ångdriven 316 rostfri stålstråle | AE4VYT

DAYTON 5NAT7 ångstyrd 316 jet av rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE4VYT Modell: 5NAT7
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
9 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderhållsfri jetpump
Höjd2.5 "
Inlopp3 / 4 "NPT
Inloppstryckspumpvätskor35 till 150 PSI
Längd7.125 "
Maximal huvud40 ft.
Pumpmaterial316 SS
Storleksfaktor0.34
Sug / utsläpp1 "NPT
Temp. Räckvidd-40 till 230 grader F
TypÅngdriven
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppstryckspumpgaser (20 till 80 PSI)
    • Max. Pumpvätskor för sughiss (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppLängdBreddPris
DAYTON 5NAT9 ångdriven 316 rostfri stålstråle | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "17 853 kr
DAYTON 5NAU1 ångdriven 316 rostfri stålstråle | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "40 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NAT7 ångstyrd 316 jet av rostfritt stål
9 631 kr /enhet