DAYTON 5NRC6 Blower 10 5/8 tum mindre motorhjul med 10-5 / 8 | AE4XGT

DAYTON 5NRC6 fläkt 10 5/8 tum mindre motorhjul med 10-5/8

Finns i lager
Artikel: AE4XGT Modell: 5NRC6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Urladdningshöjd (in.)11.5
Urladdningsbredd (in.)13
Bostadsdjup16-3 / 4 "
HusfinishIngen
Bostadshöjd17.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MonteringFlerställning
TypDubbel inlopp framåtkurva, direktdrift, mindre motor
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7225
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)BostadsdjupBostadshöjdHusets breddHjuldiameterHjulbreddPris
DAYTON 5NRC3 fläkt 9-1 / 2 tum mindre motorhjul med 7-1 / 8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "2 808 kr
DAYTON 5NRC4-fläkt 9-1/2 "mindre motorhjul | AE4XGQ 5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "2 802 kr
DAYTON 5NRC5 Fläkt 10 5/8 tum mindre motorhjul med 8 tum | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"3 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NRC6 fläkt 10 5/8 tum mindre motorhjul med 10-5/8
3 240 kr /enhet