DAYTON 5UDU4 Remdriven fläkt 20 tums mindre drivpaket | AE6NNK

DAYTON 5UDU4 Remdriven fläkt 20 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE6NNK Modell: 5UDU4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Djup32-3 / 4 "
Höjd38 "
Husets materialGalviniserat stål
Inlopp Dia.16-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
Motor HP1 till 25
Utloppshöjd24.75 "
Utloppsbredd24.75 "
Axel Dia.1- 7/16 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd20 "
Bredd36.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.9
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)69.85
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddDjupHöjdBreddInlopp Dia.Motor HPUtloppshöjdUtloppsbreddPris
DAYTON 5UDU5 Banddriven fläkt 22 tum mindre drivpaket | AE6NNL 5UDU522 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2 till 2527.25 "27.25 "40 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UDU4 Remdriven fläkt 20 tums mindre drivpaket
41 297 kr /enhet