DAYTON 5UXK7 Gruntvattenpump Sys 1 / 3hk 115 / 230v | AE6TJT

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE6TJT Modell: 5UXK7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps10/4.8
ComplianceCSA-US
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI7.5/2.8
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI6.3/2.5
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI4.8/1.3
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Höjd21.875 "
HP1/3
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd20.187 "
Max. Falltryck123 PSI
Max. Inloppstryck123 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av63 PSI
Suglyft25 Ft.
Tank kapacitet2 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd10.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hk 115/230v
8 842 kr /enhet