DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v | AE6TJV

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE6TJV Modell: 5UXK9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps18/9
ComplianceCSA-US
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI15/14.1
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI12.8/11.9
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI11.6/10.8
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI17/15.9
Höjd20 "
HP3/4
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd21.187 "
Max. Falltryck123 PSI
Max. Inloppstryck123 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av65 PSI
Suglyft25 Ft.
Tank kapacitet6 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v
12 217 kr /enhet