Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5WJC0 Rum luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 Rpm

Finns i lager
Artikel: AE7AUN Modell: 5WJC0
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
2 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Bultcirkel Dia.4-11 / 16 "
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare1.8
HP1/10
Hz60
isolering klassB
Blylängd59 "
Längd mindre axel4.75 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanRum luftkonditionering
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter4
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center4.25 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd10-1 / 2 "Ea.
AxeltypFlat
Stud mönster2-5 / 16 x 4 "
Stud storlek8-32 UNC
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 45EX57 rumsluftkonditioneringsmotor, 3 hastigheter, 1/10 hk, 1550 rpm, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX572 457 kr
DAYTON 45EX60 rumsluftkonditioneringsmotor, 3 hastigheter, 1/10 hk, 1550 rpm, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX602 465 kr
DAYTON 45EX58 Luftkonditioneringsmotor för rum, 4-växlad, 1/8 hk, 1550 rpm, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX582 700 kr
DAYTON 45EX59 Luftkonditioneringsmotor för rum, 4 hastigheter, 1/6 hk, 1550 rpm, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX592 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WJC0 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 Rpm
2 849 kr /enhet