Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5XA54 Spak Action Drum Pump 10 uns 36 tum | AE7DRE

DAYTON 5XA54 spak trumpump 10 uns 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE7DRE Modell: 5XA54
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
1 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSpak
Adapter Dia.1-1 / 2 "och 2"
AdaptermaterialRyton
Adaptertyp1 1/2 "och 2" Bung
Urladdningslängd8"
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangPolypropylen / Ryton
För användning på15 till 55 gal. Trummor
GPM7
Höjd36 "
Husets materialPolyfenylensulfid
Inloppsstorlek1"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet1500 XNUMX SSU
Uns per stroke10 oz.
Utloppsstorlek1"
Total längd50 "
KolvmaterialPVDF
PumpkroppsmaterialRyton
TätningsmaterialPVDF
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd36 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-7 / 16 "
Sugrörstyp3-delat rör
Vättade materialRyton, polypropen, PVDF, SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F735SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F1 032 kr
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 815 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F300SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F724SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5XA54 spak trumpump 10 uns 36 tum
1 504 kr /enhet