DAYTON 6ALF0 luftcirkulator 24 tum 6360 Cfm 115v | AE7UHN

DAYTON 6ALF0 luftcirkulator 24 tum 6360 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AE7UHN Modell: 6ALF0

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.749/426
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.437/281
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft148/144
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.192/0
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög6360
CFM låg3480
CFM / Watt28.3/25
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1050/650
SkyddsmaterialStål
Höjd40.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup23 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1050/650
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.0/2.3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Fas1
Axel Dia.12.7mm
Ljud nivå74dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt374/293
Bredd27.38 "
TrådskyddsfinishGlansigt svart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.41
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6ALF0 luftcirkulator 24 tum 6360 Cfm 115v
5 274 kr /enhet