Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6ECA4 Överbelastningsrelä Iec 0.16 Till 0.25a | AE8MUC

DAYTON 6ECA4 Överbelastningsrelä Iec 0.16 Till 0.25a

Finns i lager
Artikel: AE8MUC Modell: 6ECA4
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä för överbelastning
Nuvarande Område0.16 till 0.25A
Djup3.62 "
Höjd1.85 "
Antal poler3
Avkänningsmetodbimetall
Värmeinställningsområde (A)0.16 till 0.25
Reseklass10
TypIEC
Bredd1.73 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8536304000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådeDjupHöjdVärmeinställningsområde (A)BreddPris
DAYTON 6EAZ7 Överbelastningsrelä Iec 23.00 till 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 till 32.0A4.29 "2.12 "23 till 322.75 "589SEK
DAYTON 6EAZ8 Överbelastningsrelä Iec 30.00 till 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 till 40.0A4.29 "2.12 "30 till 402.75 "589SEK
DAYTON 6EAZ9 Överbelastningsrelä Iec 37.00 till 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 till 50.0A4.29 "2.12 "37 till 502.75 "572SEK
DAYTON 6ECA0 Överbelastningsrelä Iec 48.00 till 65.00a | AE8MTY 6ECA048.0 till 65.0A4.29 "2.12 "48 till 652.75 "572SEK
DAYTON 6ECA1 Överbelastningsrelä Iec 55.00 till 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 till 70.0A4.29 "2.12 "55 till 702.75 "680SEK
DAYTON 6ECA2 Överbelastningsrelä Iec 63.00 till 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 till 80.0A4.29 "2.12 "63 till 802.75 "680SEK
DAYTON 6ECA3 Överbelastningsrelä Iec 0.10 till 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 till 0.16A3.62 "1.85 "0.10 till 0.161.73 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6ECA4 Överbelastningsrelä Iec 0.16 Till 0.25a
183SEK /enhet