DAYTON 6K410 Motor 1/3 Hk Ooke | AE9JHA

DAYTON 6K410 Motor 1/3 hk ok

Finns i lager
Artikel: AE9JHA Modell: 6K410

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelfläktmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram48YZ
Fulllastförstärkare5
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeOk
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanSockelfläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringOk
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd9.375 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.596
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 10 fot Sladd- och dragkedjebrytare (nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKondensator ingårKondensator krävsMotordesignMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
DAYTON 3M469 Motor 1/3 hk ok | AD2AVJ 3M469SockelfläktmotorJaVad ingårPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-OverPSC107523 043 kr
DAYTON 3M504 Motor 1/4 hk ok | AD2AVN 3M504SockelfläktmotorJaVad ingårPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-OverPSC107522 497 kr
DAYTON 3M505 Motor 1/2 hk ok | AD2AVP 3M505Sockelfläktmotor-Vad ingårPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-Over-1075-3 391 kr
DAYTON 4C354 Oscillerande motor 1/4 hk 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Oscillerande fläktmotorJaVad ingårPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-OverPSC107525 334 kr
DAYTON 4UX59 Motor 1/2 hk ok | AD9TZY 4UX59SockelfläktmotorJaVad ingårPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-OverPSC82513 584 kr
DAYTON 4UX60 Fläktmotor Psc 1 / 4hk 1075/2-växlad 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60SockelfläktmotorJaVad ingårPermanent delad kondensatorOpen Air-OverPSC107523 336 kr
DAYTON 4UX61 Motor 1/4 hk ok | AD9UAA 4UX61SockelfläktmotorJaVad ingårPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-OverPSC107523 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K410 Motor 1/3 hk ok
2 511 kr /enhet