DAYTON 6K516 Motor 1.5 hk Jet Pump | AE9JHU

DAYTON 6K516 Motor 1.5hk Jet Pump

Finns i lager
Artikel: AE9JHU Modell: 6K516

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.438 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare16.8 / 9.1-8.4
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsVertikal (Shaft Down) eller Horizontal
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet77.9%
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.30
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxeltypGängad
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFasKroppsdia.FulllastförstärkareRotationServicefaktorTermisk skyddSpänningHPPris
DAYTON 3N088 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AD2CUX 3N08836.313 "3.0-3.2/1.6CW / CCW1.15Ingen208-230/4603/45 308 kr
DAYTON 6K580 Motor 1 / 2hp Jet Pump | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65Bil115/2301/24 413 kr
DAYTON 6K581 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50Bil115/2303/44 678 kr
DAYTON 6K582 Motor 1 hk Jet Pump | AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40Bil115/23014 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K516 Motor 1.5hk Jet Pump
6 269 kr /enhet