DAYTON 6K582 Motor 1 hk Jet Pump | AE9JJC

DAYTON 6K582 Motor 1hk Jet Pump

Finns i lager
Artikel: AE9JJC Modell: 6K582

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare12/6
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsVertikal (Shaft Down) eller Horizontal
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet75.6%
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.40
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxeltypGängad
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.32
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFasKroppsdia.FulllastförstärkareRotationServicefaktorTermisk skyddSpänningHPPris
DAYTON 3N088 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AD2CUX 3N08836.313 "3.0-3.2/1.6CW / CCW1.15Ingen208-230/4603/45 308 kr
DAYTON 6K516 Motor 1.5 hk Jet Pump | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30Bil115 / 208-2301.56 269 kr
DAYTON 6K580 Motor 1 / 2hp Jet Pump | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65Bil115/2301/24 413 kr
DAYTON 6K581 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50Bil115/2303/44 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K582 Motor 1hk Jet Pump
4 224 kr /enhet