DAYTON 3N088 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AD2CUX

DAYTON 3N088 Motor 3/4hk jetpump

Finns i lager
Artikel: AD2CUX Modell: 3N088

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.313 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare3.0-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsVertikal (Shaft Down) eller Horizontal
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet74.0%
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFasKroppsdia.FulllastförstärkareRotationServicefaktorTermisk skyddSpänningHPPris
DAYTON 6K516 Motor 1.5 hk Jet Pump | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30Bil115 / 208-2301.56 840 kr
DAYTON 6K580 Motor 1 / 2hp Jet Pump | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65Bil115/2301/24 847 kr
DAYTON 6K581 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50Bil115/2303/44 293 kr
DAYTON 6K582 Motor 1 hk Jet Pump | AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40Bil115/23014 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3N088 Motor 3/4hk jetpump
5 884 kr /enhet