DAYTON 6PXG1 Magnetisk motorstartare Iec 120vac 3p | AF2BRB

DAYTON 6PXG1 Magnetmotorstarter Iec 120vac 3p

Finns i lager
Artikel: AF2BRB Modell: 6PXG1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC1 till 5
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts120 VAC
Djup6.43 "
KapslingstypNEMA 4X
Höjd13.86 "
HP @ 3 fas - 208V1
HP @ 3 fas - 230V1
HP @ 3 fas - 240V1
HP @ 3 fas - 460V3
HP @ 3 fas - 480V3
HP @ 3 fas - 575V3
Hz50/60
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare1 till 5A
StarttypIEC-stil
Bredd11.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.741
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 208VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VPris
DAYTON 45C049 Magnetmotorstart Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 till 125.5 "5510101016 202 kr
DAYTON 45C061 Magnetisk motorstartare Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 till 185.5 "1032051517 846 kr
DAYTON 45C066 Magnetmotorstart Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 till 45.5 "51/21011.56 527 kr
DAYTON 6PXF2 Magnetisk motorstartare Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 till 55.85 "1133317 245 kr
DAYTON 6PXF3 Magnetisk startmotor Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 till 205.85 "5510101518 874 kr
DAYTON 6PXF4 Magnetmotorstart Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 till 456.43 "151530304025 596 kr
DAYTON 6PXF5 Magnetmotorstart Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF511 till 55.85 "1133316 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6PXG1 Magnetmotorstarter Iec 120vac 3p
22 964 kr /enhet