Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6W851 handtruck nosplatta förlängning, stål, 200 lb hållkapacitet | AF2NKH

DAYTON 6W851 handtruck nosplatta förlängning, stål, 200 lb hållkapacitet

Finns i lager
Artikel: AF2NKH Modell: 6W851
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängning av näsplåt för handbil
Lastkapacitet650 lb.
MaterialStål
Övergripande djup27 "
Total bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8716905060
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Perfekt för att flytta och lyfta cementblock, tunga lådor med tryckmaterial / böcker och buntar av tunga plattor
    • Nosplåtens storlek kan förlängas upp till 25 tum D x 11 tum W
    • Har röd pulverlack för rep- och slitstyrka

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetÖvergripande djupTotal breddPris
DAYTON 5W661 Förlängning av näsplåt för handbil | AE6ZBK 5W661200 lb.31.5 "11 "985SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6W851 handtruck nosplatta förlängning, stål, 200 lb hållkapacitet
586SEK /enhet