DAYTON 6XJ15 Motor 1/3 1/10hk 1725/1140rpm 115v | AF2RRN

DAYTON 6XJ15 Motor 1/3 1/10hk 1725/1140rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AF2RRN Modell: 6XJ15

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.5/3.0
HP1 / 3, 1 / 10
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 6 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725/1140
Antal hastigheter2
Total längd12 5 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator krävsEffektivitetsgruppisolering klassOmvandlare klassadLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Kolstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart14 366 kr
DAYTON 5GD60 Gp Motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensatorstart6 125 kr
DAYTON 5K596BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelad fas4 323 kr
DAYTON 5K618BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelad fas4 984 kr
DAYTON 5K968 Allmänt motor kolstål Tefc 5 Hp 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart20 085 kr
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart5 470 kr
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Kolstål Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensatorstart34 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XJ15 Motor 1/3 1/10hk 1725/1140rpm 115v
5 876 kr /enhet