DAYTON 7A722 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APH

DAYTON 7A722 Upblast Ventilator 36 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3APH Modell: 7A722

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
CFM @ 0.000-in. SP13,621
CFM @ 0.125-in. SP13,125
CFM @ 0.250-in. SP12,602
CFM @ 0.375-in. SP12,022
CFM @ 0.500-in. SP11,359
CFM @ 0.625-in. SP10,647
CFM @ 0.750-in. SP9878
CFM @ 0.875-in. SP8841
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP2.06
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP2
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58.625 "
Totala höjden44.625 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 39 39
KräverTaksten för ny installation
RPM505
Axeldia. Sheave End1.25 "
Axeldia. Hjuländ1.25 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.8
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.18.6
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 206.748
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 7A641 Upblast-ventilator 24-1/2 tum 115/230v | AF3AKW 7A6416947NejOmonterad6615630460025656528229 263 kr
DAYTON 7A643 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231NejOmonterad5440----47 983 kr
DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705NejOmonterad8226770870846272-48 842 kr
DAYTON 7A646 Upblast Ventilator Wheel 36 tum 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286NejOmonterad5767----78 278 kr
DAYTON 7A647 Upblast Ventilator 36 tum 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556NejOmonterad7575----76 540 kr
DAYTON 7A719 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286NejOmonterad5767----76 744 kr
DAYTON 7A720 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556NejOmonterad7575----79 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A722 Upblast Ventilator 36 tum 208-230/460v
81 104 kr /enhet