DAYTON 7AC64 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 2 hk | AF3AZN

DAYTON 7AC64 matningsfläkt 54 tum 115/208-230 V 2 hk

Finns i lager
Artikel: AF3AZN Modell: 7AC64

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.25 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.54 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP32,589
CFM @ 0.125-in. SP28,800
CFM @ 0.250-in. SP22,253
VäxeltypBälte
FläktklassificeringMedium
Fläkt RPM371
Flänsbredd2"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare18.8 / 10.2-9.4
Höjd60 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU8
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP2.30
Max. Djup26-5 / 16 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Utanför Dia.60 "
Övergripande djup26-5 / 16 "
Fas1
Axel Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18.8
Venturi Clearance Dia.55 "
Spänning115 / 208-230
Väggkrage Lager Nr.1WBW7
Weatherhood nr.1WBW5
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 175.4811
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPLagerstorlekBearing TypeCFM @ 0.500-in. SPFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7AC60 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 1-1 / 2 Hk | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU853 860 kr
DAYTON 7AC62 Tillförselfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 1 1/2 hk | AF3AZL 7AC62-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-3434.5-4.1/2.060 "1WBU851 888 kr
DAYTON 7AC66 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 2 hk | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-3716.0-5.4/2.760 "1WBU850 552 kr
DAYTON 7AC67 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 3 hk | AF3AZR 7AC67-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-42930.0/15.060 "1WBU857 430 kr
DAYTON 7AC69 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 3 hk | AF3AZU 7AC69-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-4298.9-8.0/4.060 "1WBU854 006 kr
DAYTON 7AC71 Tilluftsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZW 7AC7135,0681.25 "Återanvändbart kuddeblock-50714.8-13.4/6.760 "1WBU856 450 kr
DAYTON 7AC73 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZY 7AC73-1.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock-48514.8-13.4/6.766 "1WBU984 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AC64 matningsfläkt 54 tum 115/208-230 V 2 hk
48 714 kr /enhet