DAYTON 7AC69 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 3 hk | AF3AZU

DAYTON 7AC69 matningsfläkt 54 tum 208-230/460 V 3 hk

Finns i lager
Artikel: AF3AZU Modell: 7AC69

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.25 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.54 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP37,683
CFM @ 0.125-in. SP34,407
CFM @ 0.250-in. SP30,466
VäxeltypBälte
FläktklassificeringMedium
Fläkt RPM429
Flänsbredd2"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare8.9-8.0/4.0
Höjd60 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU8
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP3.45
Max. Djup26-5 / 16 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Utanför Dia.60 "
Övergripande djup26-5 / 16 "
Fas3
Axel Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Venturi Clearance Dia.55 "
Spänning208-230/460
Väggkrage Lager Nr.1WBW7
Weatherhood nr.1WBW5
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 201.15
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPLagerstorlekBearing TypeCFM @ 0.500-in. SPFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7AC60 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 1-1 / 2 Hk | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU853 860 kr
DAYTON 7AC62 Tillförselfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 1 1/2 hk | AF3AZL 7AC62-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-3434.5-4.1/2.060 "1WBU851 888 kr
DAYTON 7AC64 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 2 hk | AF3AZN 7AC64-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU848 714 kr
DAYTON 7AC66 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 2 hk | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-3716.0-5.4/2.760 "1WBU850 552 kr
DAYTON 7AC67 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 3 hk | AF3AZR 7AC67-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-42930.0/15.060 "1WBU857 430 kr
DAYTON 7AC71 Tilluftsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZW 7AC7135,0681.25 "Återanvändbart kuddeblock-50714.8-13.4/6.760 "1WBU856 450 kr
DAYTON 7AC73 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZY 7AC73-1.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock-48514.8-13.4/6.766 "1WBU984 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AC69 matningsfläkt 54 tum 208-230/460 V 3 hk
54 006 kr /enhet