DAYTON 7AH35 Röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230 V | AF3BUX

DAYTON 7AH35 Röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3BUX Modell: 7AH35

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.21 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.22.5 "
CFM @ 0.000-in. SP4733
CFM @ 0.125-in. SP4438
CFM @ 0.250-in. SP4106
CFM @ 0.500-in. SP3224
Dimension A23.875 "
Dimension B16.75 "
Dimension C21.5 "
Dimension D18 "
Dimension E7 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM1329
Fulllastförstärkare11.0 / 5.4-5.5
Höjd28 11 / 16 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns23-7 / 8 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns21-1 / 4 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.21.5 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP0.45
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd10 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.21.5 "
Fas1
Axel Dia.1"
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.26
Spänning115 / 208-230
Bredd23.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. BHPMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 3NXF4 Tube Axial Fan 28-11 / 16 Inch H Belt | AD2FEL 3NXF4--------21 648 kr
DAYTON 7AF57 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BND 7AF5750/60404236890.26Helt sluten fläktkyld1/217253-fas27 260 kr
DAYTON 7AF58 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BNE 7AF5850/60404236890.26Helt sluten fläktkyld1/21725Farligt läge, 3-fas30 279 kr
DAYTON 7AF59 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNF 7AF5950/60473344380.45Helt sluten fläktkyld3/417253-fas28 240 kr
DAYTON 7AF60 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BNG 7AF6050/60473344380.45Helt sluten fläktkyld3/41725Farligt läge, 3-fas29 604 kr
DAYTON 7AF61 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BNH 7AF6150/60352231060.18Helt sluten fläktkyld1/317253-fas26 943 kr
DAYTON 7AF62 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BNJ 7AF6250/60352231060.18Helt sluten ej ventilerad1/31725Farligt läge, 3-fas29 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AH35 Röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230 V
29 520 kr /enhet