DAYTON 7AR54 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CND

DAYTON 7AR54 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3CND Modell: 7AR54

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP5608
CFM @ 0.125-in. SP4889
CFM @ 0.250-in. SP3679
Fläkt RPM814
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsdjup1.25 "
Flänsbredd28 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare6.6 / 3.4-3.1
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. BHP0.38
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Venturi Djup4.375 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.5625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdjupAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFlänsbreddFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7AR57 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU430 334 kr
DAYTON 7AR60 Avgasfläkt 36 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU532 566 kr
DAYTON 7AR63 Avgasfläkt 42 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU638 993 kr
DAYTON 7AR65 Avgasfläkt 42 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU642 686 kr
DAYTON 7AR67 Avgasfläkt 48 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU746 496 kr
DAYTON 7AR69 Avgasfläkt 48 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU747 416 kr
DAYTON 7AR71 Avgasfläkt 54 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU872 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR54 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115/208-230 V
26 070 kr /enhet