DAYTON 7AR69 Avgasfläkt 48 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNV

DAYTON 7AR69 avgasfläkt 48 tum med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CNV Modell: 7AR69

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C312
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP26,377
CFM @ 0.125-in. SP21,773
Fläkt RPM524
Vägglucka av glasfiber nr.5C220
Flänsdjup2"
Flänsbredd54 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare4.6-4.8/2.4
Galvaniserad vägglucka nr.1C211
Höjd54 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU7
Max. BHP1.73
Max. Djup28 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Axel Dia.1.5 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.24
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Venturi Djup7"
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW4
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 132.1965
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdjupAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFlänsbreddFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7AR54 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU326 070 kr
DAYTON 7AR57 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU430 334 kr
DAYTON 7AR60 Avgasfläkt 36 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU532 566 kr
DAYTON 7AR63 Avgasfläkt 42 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU638 993 kr
DAYTON 7AR65 Avgasfläkt 42 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU642 686 kr
DAYTON 7AR67 Avgasfläkt 48 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU746 496 kr
DAYTON 7AR71 Avgasfläkt 54 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU872 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR69 avgasfläkt 48 tum med drivpaket 208-230/460 V
47 416 kr /enhet