DAYTON 7AV32 Fläkt med drivpaket 13 1/2 diameter 115/230 V | AF3DBB

DAYTON 7AV32 Fläkt med drivpaket 13 1/2 diameter 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AF3DBB Modell: 7AV32

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP1544 @ 2750 RPM
CFM @ 2.000-in. SP1477 @ 2800 RPM
CFM @ 3.000-in. SP1407 @ 2850 RPM
CFM @ 4.000-in. SP1347 @ 2920 RPM
CFM @ 5.000-in. SP1266 @ 2970 RPM
CFM @ 6.000-in. SP1157 @ 3000 RPM
CFM @ 7.000-in. SP1106 @ 3100 RPM
CFM @ 8.000-in. SP948 @ 3120 RPM
CFM @ 9.000-in. SP741 @ 3150 RPM
dBA @ 5 fot92
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
Fulllastförstärkare25.0/12.5
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd26 "
Husets längd23 "
Husets materialStål
Husets bredd25 "
Hz60
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal3150
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram145T
Motor HP3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
FasSingle
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMed Drive Package
Spänning115/230
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd4.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.8705
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareHöjdBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
DAYTON 2C940 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAX 2C9403Boll i motor--15.125 "---2 841 kr
DAYTON 4C108 Högtrycksfläkt, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Boll i motor--20.125 "---3 421 kr
DAYTON 4C129 Fläkt 10 In | AD6WEN 4C1293.5Boll---21 "16 "20 "6 783 kr
DAYTON 4C329 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WFB 4C3294Boll i motor--18.88 "---4 336 kr
DAYTON 4C330 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WFC 4C3305.75Boll i motor--23.13 "---6 088 kr
DAYTON 7AV04 fläkt med drivpaket, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 varv/min | AF3CZW 7AV043.5Boll496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "12 292 kr
DAYTON 7AV05 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Boll496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "12 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AV32 Fläkt med drivpaket 13 1/2 diameter 115/230 V
19 632 kr /enhet