DAYTON 7CH06 Avgasventilator 115/208-230 Volt | AF3FZJ

DAYTON 7CH06 Avgasventilator 115/208-230 Volt

Finns i lager
Artikel: AF3FZJ Modell: 7CH06

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1-1 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP12,997
CFM @ 0.125-in. SP10,826
CFM @ 0.250-in. SP10,010
Fläkt RPM393
RammaterialGalv stål
Fulllastförstärkare11.0 / 5.5-5.5
Höjd42.5 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.90
Max. Djup84 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.1-1 / 4 "
TypAxial remdrev nedblästring
Spänning115 / 208-230
Bredd90 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 347.0306
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialLagerstorlekBearing TypeFulllastförstärkareHöjdMax. BHPMax. DjupMotorhöljePris
DAYTON 7AD67 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEA 7AD67Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Öppna Dripproof28 698 kr
DAYTON 7AD68 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEB 7AD68Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Helt sluten Air-Over30 834 kr
DAYTON 7AD69 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BEC 7AD69Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Öppna Dripproof30 311 kr
DAYTON 7AD70 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BED 7AD70Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Helt sluten ej ventilerad29 264 kr
DAYTON 7AD71 Avgasventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BEE 7AD71Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Öppna Dripproof28 302 kr
DAYTON 7AD73 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BEG 7AD73Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Öppna Dripproof29 683 kr
DAYTON 7AD74 Avgasventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BEH 7AD74Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Helt sluten ej ventilerad30 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CH06 Avgasventilator 115/208-230 Volt
64 866 kr /enhet