DAYTON 7D748 Blåsare 7 3/4in | AF3JWE

DAYTON 7D748 Blåsare 7 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JWE Modell: 7D748

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal3450
CFM @ 1.000-in. SP252
CFM @ 2.000-in. SP210
CFM @ 3.000-in. SP157
dBA @ 5 fot74
Djup12-1 / 4 "
Urladdningshöjd (in.)3
Urladdningsbredd (in.)3
Fulllastförstärkare7.2/3.6
Höjd15.125 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.4"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram48
Motor HP1/2
Motorvarvtal3450
Fas1
RotationCW
Axel Dia.1 / 2 "
TypMed motor
Spänning115/230
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd2 5 / 16 "
Bredd11.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupUrladdningshöjd (in.)Pris
DAYTON 2C862 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.253 254 kr
DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.754 005 kr
DAYTON 2C864 Fläkt 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 940 kr
DAYTON 4C121 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 877 kr
DAYTON 4C217 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.257 293 kr
DAYTON 7C487 Fläkt 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Högtrycksfläkt-3430-17419218-7 / 8 "7.12516 363 kr
DAYTON 7C552 Fläkt 115 V 7 3/4 tum | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.256 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D748 Blåsare 7 3/4 tum
6 753 kr /enhet