DAYTON 7J685 Inline fläktremdrivning 5410 Km | AF3MXK

DAYTON 7J685 Inline fläkt Rem-drivning 5410 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF3MXK Modell: 7J685

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal822
CFM @ 0.000-in. SP5410
CFM @ 0.125-in. SP5248
CFM @ 0.250-in. SP5086
CFM @ 0.375-in. SP4874
CFM @ 0.500-in. SP4659
CFM @ 0.625-in. SP4419
CFM @ 0.750-in. SP4167
CFM @ 1.000-in. SP3516
Fulllastförstärkare3.2-3.2/1.6
Höjd39 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.17-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)34-7/8
Inloppsbredd (in.)34-7/8
Max. BHP1.05
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 4 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
Motorvarvtal1760
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.17-1 / 2 "
Utloppshöjd34.875 "
Utloppsbredd34.875 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16 2 ..
VarvtalsregleringNej
TypRemdrivcentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180.688
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7J627 Inline-fläktremdrivning 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Förseglad kuddblock1292955----27 730 kr
DAYTON 7J628 Inline-fläktremdrivning 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Förseglad kuddblock14271306----25 233 kr
DAYTON 7J629 Inline fläktremdrivning 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Förseglad kuddblock1627170814611087--28 290 kr
DAYTON 7J630 Inline-fläktremdrivning 2176 Km | AF3MVA 7J6301815Förseglad kuddblock1627170814611087--29 563 kr
DAYTON 7J631 Inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 308 kr
DAYTON 7J632 inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 812 kr
DAYTON 7J633 Inline fläktremdrivning 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Förseglad kuddblock20572432229421251935169827 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J685 Inline fläkt Rem-drivning 5410 Cfm
66 254 kr /enhet