DAYTON 7K386 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NDB

DAYTON 7K386 Blåsare Med Drivpaket 208-230/460 Volt

Finns i lager
Artikel: AF3NDB Modell: 7K386

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1425
CFM @ 0.250-in. SP7107
CFM @ 0.500-in. SP6923
CFM @ 0.750-in. SP6728
CFM @ 1.000-in. SP6520
CFM @ 1.500-in. SP6054
CFM @ 2.000-in. SP5495
CFM @ 2.500-in. SP4776
CFM @ 3.000-in. SP3600
dBA @ 5 fot72
Djup42-15 / 16 "
Fulllastförstärkare8.9-8.0/4.0
Höjd40.25 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.21-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP2.99
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram182T
Motor HP3
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
Utloppshöjd21.5 "
Utloppsbredd15.875 "
FasTre
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.031 "
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 200.8035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 7K332 fläkt med drivpaket 115 / 208-230 volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "29 397 kr
DAYTON 7K333 fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "27 273 kr
DAYTON 7K334 fläkt med drivpaket 115/230 volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "31 004 kr
DAYTON 7K335 fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "29 222 kr
DAYTON 7K336 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "29 060 kr
DAYTON 7K337 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "28 949 kr
DAYTON 7K338 fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "30 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K386 Blåsare Med Drivpaket 208-230/460 Volt
60 675 kr /enhet