Destaco 2010-S vertikala nedhållningsklämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Denna manuella klämma håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Spaken kopplar in och släpper klämhuvudet för att hålla ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Den applicerar nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer och är idealisk för fixturkontroll, montering/testning, träbearbetning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna håll ned vippklämma har en låg profildesign för trånga utrymmen och erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget genom att svetsa dem i önskat läge. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Denna klämma kan användas med en neopren spindel för maximal hållkraft och ergonomiskt handtag. Destaco 2010-S vertikal hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Den är gjord av stål/rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 1400 lb. Denna klämma erbjuder stort handavstånd och kan uppvisa en maximal klämstångsöppningsvinkel på 78 grader.
Användningsområden:
Destaco 2010-S vertikal hållklämma används för montering, lätt klämning och träbearbetningsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2010-S vertikal nedhållningsklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna vertikala hållklämma har stort handspel för ökad säkerhet.
- Destaco 2010-S vertikal nedhållningsklämma är utrustad med ett ergonomiskt grepp för förarens komfort.
- Denna hållklämma är kompatibel med M8 eller 5/16 spindeltillbehör.
- Den kan hålla laster upp till 1400 lb.
- Destaco 2010-S vertikal hållklämma är utrustad med en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M: Dessa neoprenspindlar med platta spetsar används med Destaco 2010-S vertikal nedhållningsklämma för att ge en kudde mellan klämman och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. Dessa neoprenspindlar med platt spets kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2010-S vertikala nedhållningsklämmor överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2010-S vertikal hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur fungerar en vertikal håll-ned vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda mot skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).