Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 2010-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum | AJ8AVG

DESTACO 2010-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum

Finns i lager
Artikel: AJ8AVG Modell: 2010-SB
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
865SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal hållklämma
Baslängd2.53 "
Klämarmslängd3.51 "
KlämarmstilSolid bar
Clamp Bar öppning78 grader
HandleVertikal
Handtagets öppning66 grader
Hantera stilRakt
Höjd under klämarm2.2 "
Hållkapacitet1400 kg
MaterialStål
Montering BaseRakt
Totala höjden9.08 "
Växla Lock PlusNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.152
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.4
Fartygets bredd (cm)5.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Destaco 2010-SB vertikal hållklämma för att hålla arbetsstycken på plats för borrning, svetsning, fräsning och träbearbetning
    • Långt handtag ger utmärkt handavstånd; med gjutet grepp för användarkomfort och säkerhet
    • Platt kudde neopren spindel med få klämpunkter för maximal hållkraft och hållbarhet

Produktvarianter

ProduktModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris
DESTACO 2010-SR vippklämma, 3.51 tums klämarm, 1400 lb Kapacitet | AJ8AVC 2010-SR1.7 "Fläns10 "Ja1 354 kr
DESTACO 2010-SBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum | AJ8AVH 2010-SBR2.2 "Rakt9.08 "Ja1 302 kr
DESTACO 2010-S Vertikal Hold Down Clamp, Solid Bar, Vertikalt Handtag, Stål | AJ8BEB 2010-S1.7 "Fläns9.08 "Nej720SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 2010-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum
865SEK /enhet