Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 2010-SBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum | AJ8AVH

DESTACO 2010-SBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum

Finns i lager
Artikel: AJ8AVH Modell: 2010-SBR
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
1 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal hållklämma
Baslängd2.53 "
Klämarmslängd3.51 "
KlämarmstilSolid bar
Clamp Bar öppning78 grader
HandleVertikal
Handtagets öppning66 grader
Hantera stilRakt
Höjd under klämarm2.2 "
Hållkapacitet1400 kg
MaterialStål
Montering BaseRakt
Totala höjden9.08 "
Växla Lock PlusJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.152
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.4
Fartygets bredd (cm)5.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Destaco 2010-SBR vertikal hållklämma för svetsning, gjutning och andra applikationer
    • Har längre handtag för större handavstånd och minskade klämpunkter
    • Utrustad med en Toggle Lock Plus frigöringsspak som säkerställer över centrumlåsning och förhindrar oavsiktlig / oavsiktlig öppning
    • Inkluderar härdade bussningar vid viktiga vridpunkter för att motstå tuffa tillverkningsmiljöer och ge utmärkt spännprestanda
    • Levereras med en neoprenspindel för hållbarhet och kontakt med arbetsstycket i vertikalt läge
    • Robust stålkonstruktion med rak basmontering för strukturell styvhet och enkel installation

Produktvarianter

ProduktModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris
DESTACO 2010-SR vippklämma, 3.51 tums klämarm, 1400 lb Kapacitet | AJ8AVC 2010-SR1.7 "Fläns10 "Ja1 354 kr
DESTACO 2010-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum | AJ8AVG 2010-SB2.2 "Rakt9.08 "Nej865SEK
DESTACO 2010-S Vertikal Hold Down Clamp, Solid Bar, Vertikalt Handtag, Stål | AJ8BEB 2010-S1.7 "Fläns9.08 "Nej720SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 2010-SBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 2.2 tum, armlängd 3.51 tum
1 302 kr /enhet