Destaco 207-LB vertikal hållklämma är idealisk för att hålla arbetsstycken stationära i träbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna vertikala nedhållningsklämma är utformad för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den monteras på arbetsytan och håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco 207-LB vertikal håll ned klämma orienterar handtaget vertikalt för en 90 graders öppningsvinkel. Denna vertikala nedhållningsbygel består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för lång livslängd. Destaco 207-LB vertikal hållklämma gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att behöva oroa sig för de frekventa rörelserna av en träbit. Det unika sväng- och unika spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Den höga utövande kraften och den flexibla justerbarheten är användbara vid arbete med material av varierande tjocklek. Denna vertikala nedhållningsklämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna Destaco vippklämma är utrustad med en höghållfast, smidd legerat stålklämarm för ökad styrka och hantering av en maximal belastning på 500 lb.
Vi erbjuder också 207-LBR vertikala klämmor med Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktion för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Destaco 207-LB vertikal hållklämma används för fixturkontroll, montering/testning, lätt bearbetning och träbearbetningsoperationer inom flyg-, fordons-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 207-LB vertikal hållklämma är utrustad med en neoprenspindel för att ge fysisk seghet och maximal klämkraft.
- Denna vertikala klämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Destaco 207-LB vertikal hållklämma kommer integrerad med ett ergonomiskt handtag för enkel hantering och mindre trötthet.
- Destaco 207-LB vertikal hållklämma klarar belastningar på upp till 500 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207-LB vertikal hållklämma är kompatibel med märkets M8 eller 5/16 spindel.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-LB vertikal hållklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för säkerhet, effektiv prestanda för klämman och miljövänlighet.
Installation:
- Destaco 207-LB vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Klämmor som Destaco 207-LB har en solid klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur justerar du en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som är specifikt mätt i Newton. Använd informationen med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större trä, desto större tryck krävs. Så vi skulle föreslå, oavsett om en klämma inte är stark eller stor för att applicera tillräckligt tryck, är det ett måste att använda en mängd olika verktyg. Detta ger en boost till trycket.
F. Hur fungerar klämmor som håller nere?
A. Destacos nedtryckande klämmor applicerar kraft i riktning nedåt. Den är vinkelrät mot verktygen som monterar ytan. De finns i vertikala och horisontella stilar.