Destaco 207-LBR vertikal hållklämma är designad för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Denna vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Destacos manuella nedhållningsklämma levereras med en lång solid stångklämarm för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Destaco 207-LBR klämma säkerställer en lång livscykel vid användning av vanliga klämarmar. Den har Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller övercenterlåsningen under hela klämoperationen. Dess grepphandtag i plast säkerställer maximalt grepp och hävstång för långvarig användning av klämman. Denna klämma rekommenderas dock inte för svets- och bearbetningsapplikationer. Destaco 207 -serien klämmor finns också i flänsad bas U-stång och flänsad bas med solid stång varianter på Raptor Supplies. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Användningsområden:
Destaco 207-LBR vertikal hållklämma är designad för olika kommersiella uppgifter inklusive träbearbetning, kontroll av fixturer, lätt bearbetning och montering och testning.
Funktioner:
- Destaco 207-LBR vertikalt håll ner vipplåsklämma har kompakt design för enkel installation i trånga utrymmen.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Den har Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller det över mittlåsande tillståndet under hela klämoperationen.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har en solid klämstång som säkert håller arbetsstycket på plats.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207105 bulthållare används för att ersätta de trasiga/utslitna hållarna på Destaco 207-LBR vertikal nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-LBR vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 207-LBR vertikal hållklämma har en rak bottenmonteringsstil för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 207-LBR rak bas solid bar variant, erbjuder märket flänsad bas U-stång (Destaco 207-U) och flänsad basstång (Destaco 207-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala klämmor som Destaco 207-LBR har en solid spännarm som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker stången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.