DESTACO 207-seriens vertikala hållklämmor, rak bas, solid stång


Filter
Baslängd: 1.38 " , Klämstångsöppning: 99 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 57 grader , Hållbarhet: 500 kg , Material: Stål , Monteringsbas: Rakt , Totala höjden: 7.48 " , Total längd: 4.86 " , Slända: Inte medföljer , Tråd storlek: M8 , Typ: Vertikal nedhållning
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHöjd under klämarmVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
207-SB
2.22 "Solid bar1.56 "Nej385 SEK
B
207-LBR
3.5 "Lång solid bar1.55 "Ja1 536 SEK
C
207-LB
3.48 "Lång solid bar1.56 "Nej323 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?