Destaco 210-SR vertikal håll ner vippklämma används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för limning, borrning, testning, träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Denna vertikala handtagsbygel ger ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som den fäster material på arbetsytan. Destaco 210-SR vertikal håll ner vippklämma har en fast design för att fästa och lossa material utan att flytta klämman och har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation. Den har en solid stångkonfigurerad klämarm utrustad med en neoprenspindel för att underlätta snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Destaco 210-SR vertikal nedhållningsklämma är utrustad med ergonomiska handtag för ökad säkerhet och exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för lång livslängd. Destaco 210-SR vertikal nedhållningsklämma ger öppning av klämstång och handtag upp till 103 grader respektive 58 grader, och kan hålla laster upp till 750 lb. Denna klämenhet kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
Användningsområden:
Destaco 210-SR vertikal håll ner vippklämma är idealisk för kontroll av fixturer och formnings- och monteringsoperationer inom fordons-, flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma används också för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 210-SR vertikal nedhållningsklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna vertikala nedhållningsklämma är utrustad med en neoprenspindel för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning och böjning.
- Destaco 210-SR vertikal hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
- Denna vertikala klämma är utrustad med ergonomiska handtag för maximal användarkomfort.
- Destaco 210-SR vertikal nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 750 lb.
- Denna vertikala klämma kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 210114: Dessa bulthållare rekommenderas för användning med Destaco-klämmor med U-stång och öppna stångklämarmar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 210-SR vertikal håll ner vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 210-SR vertikal hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.