Destaco 210-USS vertikal håll ner vippklämma används inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Denna vertikala vippklämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman och har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation. Destaco 210-USS vertikal håll-ned vippklämma har en solid formad stång som möjliggör snabb spindeljustering längs hållstångens längd och är gjord av stål för strukturell styvhet. Destaco 210-USS vertikalt håll ner vipplåsklämma är utrustad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade pivåtappar och bussningar för förlängd livslängd och erbjuder stort handspel för att minimera klämpunkter. Denna vertikala handtagsbygel ger ett stationärt alternativ till löstagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som den fäster material på arbetsytan. Destaco 210-USS vertikal nedhållningsklämma ger öppning av klämstång och handtag upp till 103 grader respektive 58 grader, och är gjord av rostfritt stål för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Destaco 210-USS vertikal håll ner vipplåsklämma kan hålla laster upp till 750 lb.
Användningsområden:
Destaco 210-USS vertikal hållklämma används inom automations-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för applikationer som träbearbetning, lätt bearbetning, montering av bildelar och kontroll av fixturer.
Funktioner:
- Destaco 210-USS vertikal hållklämma är gjord av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna vertikala nedhållningsklämma ger klämstång och handtag öppning upp till 103 grader respektive 58 grader.
- Destaco 210-USS vertikal hållklämma är utrustad med ett långt handtag med utmärkt handavstånd för ökad säkerhet.
- Denna vertikala nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 750 lb.
- Destaco 210-USS vertikal hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 237943-M sexkantsspindel i rostfritt stål används för att ersätta trasiga/utslitna spindlar på Destaco 210-USS vertikala nedhållningsklämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 210-USS vertikalt håll ner vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 210-USS vertikal håll ner vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.