Destaco 210-UR vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Den levereras med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destaco 210-UR klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Den har en U-formad stång som möjliggör snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsapplikationer. Destaco 210 -serien klämmor finns även i rak bas solid bar och flänsad bas solid bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 210-UR vertikal nedhållningsklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom kontroll av fixturer och förslutningar, svetsning, mat och förpackning och montering.
Funktioner:
- Destaco 210-UR vertikal nedhållningsklämma har en neoprenspindel som håller arbetsstycket på plats samtidigt som det säkerställer nära vertikal klämkontakt, vilket förhindrar att arbetsstycket lossnar/halkar.
- Den har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden & utomhusmiljöer.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Denna vertikala nedtryckta låsklämmans ljusfärgade plasthandtag säkerställer enkelt grepp och minimerar användarens trötthet under långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M neoprenspindeln med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 210-UR vertikal nedhållningsklämma.
- Destaco 235106 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 210-UR vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 210-UR vertikal hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på plana ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 210-UR flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder märket rak bas solid stång (Destaco 210-SB) och flänsad basstång (Destaco 210-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som är designade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 210-UR, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.