Destaco 247-S vertikal håll ned klämma applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Denna modell har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 247-S vertikal vippklämma består av noggrant bearbetade komponenter som har härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco 247-S vertikal håll ner vippklämma erbjuder klämförmågan för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan lätt anpassas till arbetsstycken av olika höjd. Denna vertikala håll ner vippklämma är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla enheten i utmärkt skick. Det gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Denna vippklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem som säkerställer utmärkt prestanda. Destaco 247-S vertikal hållklämma ger hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbart när man arbetar med material av varierande tjocklek.
Användningsområden:
Destaco 247-S vertikal vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som fixturkontroll, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 247-S vertikal hållklämma är utrustad med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Denna nedhållningsklämma har en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Det ergonomiskt utformade handtaget kommer med ett lätt dämpat grepp för maximal användarkomfort.
- Destaco 247-S vertikal nedhållningsklämma är utrustad med en neoprenspindel för maximal hållkraft.
- Den levereras med stora stångstyrningar för att säkerställa överlägsen sidostabilitet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 247110: Dessa bulthållare används för att säkra/hålla spindelenheten på plats för Destaco 247-S vertikalt nedtryckt vippklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 247-S vertikalt nedtryckt klämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 247-S vertikal hållklämma kommer med en flänsad bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.
F. Hur fungerar en vertikal håll-ned vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.