Destaco 247-UB vertikal håll ner vippklämma används inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för träbearbetning, borrning, testning, limning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Denna vertikala handtagsbygel ger ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som den fäster material på arbetsytan. Destaco 247-UB vertikal håll ner vippklämma har en fast design för att fästa och lossa material utan att flytta klämman och har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation. Den har en U-stångskonfigurerad klämarm utrustad med en neoprenspindel för att underlätta snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Destaco 247-UB vertikal hållklämma är utrustad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för lång livslängd. Denna klämma har ergonomiska handtag för ökad säkerhet och har stora stångstyrningar för utmärkt sidostabilitet. Destaco 247-UB vertikal nedhållningsklämma ger öppning av klämstång och handtag upp till 120 grader respektive 67 grader, och kan hålla laster upp till 1000 lb.
Användningsområden:
Destaco 247-UB vertikal håll ner vippklämma används för borrning, limning, testning, träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 247-UB vertikal hållklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna vertikala klämma är utrustad med ergonomiska handtag för ökad säkerhet.
- Destaco 247-UB vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation.
- Denna vertikala nedhållningsklämma är utrustad med en neoprenspindel för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning och böjning.
- Destaco 247-UB vertikal nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 1000 lb.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 247-UB vertikal håll ner vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 247-UB vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.