Destaco 267-U vertikal vippklämma håller arbetsstycken stadigt i ett stationärt läge med hjälp av ett spakhandtag som kopplar in och släpper klämhuvudet samtidigt som det trycks till upprätt läge. Den applicerar nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är utrustad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Denna vertikala håll-ned vippklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta. Den är utrustad med ett långt handtag som ger utmärkt handavstånd som kan flyttas för att begränsa öppningsvinkeln upp till 72 grader för extra säkerhet. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman och har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Destaco 267-U vertikal vippklämma är idealisk för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning, inom fordons-, flyg-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna vertikala vippklämma har en klämarm för U-stång för enkel montering av armförlängningar. Den har stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och klarar belastningar på upp till 1200 lb.
Användningsområden:
Destaco 267-U vertikal vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som fixturkontroll, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 267-U vertikal hållklämma är utrustad med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Denna håll-ned vippklämma har en fast design för att tillåta möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Den erbjuder utmärkt handavstånd för förbättrad säkerhet.
- Destaco 267-U vertikal hållklämma levereras med en sexkantspindel i rostfritt stål för maximal hållkraft.
- Den har en flänsad basmonteringsdesign som erbjuder enkel installation och säkert grepp.
- Det ergonomiskt utformade handtaget kommer med ett gjutet dämpat grepp för högsta användarkomfort.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 267203-M: Dessa sexkantsspindelenheter i rostfritt stål har gängade kroppar som möjliggör snabb och enkel installation av Destaco 267-U vertikal hållklämma på plana ytor/arbetsbänkar.
Dessa spindelenheter kan också användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor. De minskar risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort. - Destaco 267102: Dessa flänsbrickor i rostfritt stål underlättar monteringen och ger en säker anslutning mot vibrationer. De kan användas med alla M5 eller #10 spindlar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 201-USS vertikala nedhållningsklämmor överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 267-U vertikal håll ner vippklämma kommer med en flänsad bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur fungerar en vertikal håll-ned vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).