Vertikala hållklämmor är utrustade med ett rakt handtag som är placerat vertikalt eller vinkelrätt mot basen (när det är i låst läge) för att skjuta klämstången och den fästade spindeln mot arbetsstyckena för säker fastspänning. Dessa manuella klämmor är lämpliga för att spänna eller lossa arbetsstycken upprepade gånger under hela operationen. Destaco 247 & 267 -serien vertikala hållklämmor används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor under applikationer för svetsning, slipning, lätt bearbetning, montering och metalltillverkning. Dessa manuella vippklämmor har en robust stålkonstruktion med härdade stålbussningar för att förhindra böjning / brytning under tung belastning. Destaco 267-S hållklämma är utrustad med flänsad bas för snabb och enkel installation av klämman på plana ytor eller arbetsstycken. Denna klämma har en solid klämstång med en bulthållare för att fästa en spindel vid en fast, kundspecifik position. Den är integrerad med stora stångstyrningar för sidostabilitet och förbättrad hållbarhet hos klämman. Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 1200 lb. Raptor Supplies erbjuder också dessa klämmor i varianter med rak basmontering, U -stång och en maximal hållkapacitet på 1000 lb.
Användningsområden:
- Denna Destaco 267-S vertikala hållklämma används för testning, lättbearbetning, svetsning och montering av armaturer i konsumentvaror, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustri.
Funktioner:
- Destaco 267-S vertikal hållklämma har en kraftig stålkonstruktion med härdade stålbussningar för att minimera brytning eller böjning på grund av extrem användning.
- Den har en fast klämstång som kan fästa en spindel vid en fast användarspecificerad position.
- Denna klämma levereras med stora stångstyrningar för större sidostabilitet.
- Den har en flänsad monteringsstil som ger en maximal hållkapacitet på 750 lb.
- Denna klämma är utrustad med ett rakt vertikalt handtag som öppnar upp till 72 grader för att öppna klämstången upp till 140 grader.
- Klämhandtaget har ett ergonomiskt grepp för komfort och användarvänlighet.
- Destaco 267-S klämma har en höjd av 3.08 tum och klämarmslängd på 8.88 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 110122 bulthållare för att ersätta de slitna eller defekta spindelhållarna i Destaco 267-S klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 267-S vertikal hållklämma är konstruerad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 267-S håll ner klämmans flänsade bas är monterad på arbetsstyckena eller plana ytor med hjälp av dess gängade monteringshål för säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 267-S-klämmor finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämvarianter med en U -stång (Destaco 267-U) för justering av spindeln enligt arbetsstycket. För fler varianter relaterade till Destaco 267-S-klämman, se Destaco 247 & 267 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa fasta klämmor, till exempel Destaco 267-S rymmer spindelaggregat som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen indikerar ett igenkännbart område som användaren kan ta tag i när hanteraren används.
Fråga: Kan handtagen på Destaco -klämmornas handtag tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.