Dragverkande spärrklämmor ger en stark stängningskraft för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock vid spärrning, gjutning och montering. De är utrustade med ett handtag som placerar och trycker ner en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är fäst vid ett arbetsstycke. Dessa klämmor är generellt tillgängliga i typerna med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 341 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är parallella med basen. Dessa klämmor erbjuder en kraftfull stängningskraft för positivt grepp och en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 341-R-klämman är integrerad med Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och förhindra oavsiktlig bortkoppling av klämman. Denna horisontella låsklämma i U-krokstil har stålkonstruktion för strukturell styvhet och förhindrar böjning/brott på grund av tung användning. Raptor Supplies erbjuder dessa 341-seriens klämmor i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Du kan beställa dessa spärrklämmor i varianter med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 344-serien dragverkande spärrklämmor med vertikal U-krok för att hålla arbetsstycken vinkelrätt mot basen.
Användningsområden:
Destaco 341-R spärrklämma är lämplig för att hålla formar, montering och spärroperationer. Den används också för att stänga kammardörrar, lock och kärl inom livsmedels- och förpacknings- och konsumentvaror, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341-R dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Denna klämma har en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av arbetsstycken.
- Den har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet, vilket ger en maximal hållkapacitet på 2000 lb.
- Vinylbelagt handtag med patenterad tumkontrollspak tillåter enhandsmanövrering av klämman.
- Den levereras med en spärrplatta (341005) för tät stängning när du trycker på dragstången.
- Denna klämma har en flänsad bas för montering på horisontella ytor.
- Klämman har ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 29:1.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 3.08 tum och max krokjustering är 0.76 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco krokenhet (341215) och tumkontrollspak (341-ZB1) för att ersätta Destaco 341-R klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-R-klämman är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Gängade hål på basen & spärrplattan hjälper till med snabb och enkel montering av Destaco 341-R klämma för att dra dörrar eller lock.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Destaco 341-R dragverkande spärrklämma i andra varianter med liknande specifikationer?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i rostfritt stål för korrosionsbeständighet (331-RSS). Denna klämma erbjuds också i varianter utan Destaco Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna för klämmorna (341).
F. Finns Destaco 341-R låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (341-RM-25), 50 mm längre än standardlängden (341-RM-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (341-RM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.