Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma ger snabb låsning eller fastsättning av lock eller åtkomstlock på fat/behållare/kärl. Den kan hålla laster upp till 2000 lb och levereras med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker montering. Denna dragklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för bekväm och flexibel enhandsmanövrering. Denna dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som låsbara fiskeredskapslådor. Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma applicerar kraften i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Dessutom kan klämman monteras vertikalt bakifrån, med handtaget i rygg och låst läge, vilket förhindrar komponenter från att falla framåt. Denna klämma har Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem och förhindrar oavsiktlig öppning av klämman. Den är utrustad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och därför kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Denna klämma har en 100 mm längre krok än standardlängden och har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
Användningsområden:
Denna Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma har en över-centrerad vippfunktion för stadigt grepp mot tunga krafter som de som genereras vid plastgjutning.
- Denna stängningsklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Den patenterade tumkontrollspaken ger flexibel enhandsmanövrering.
- Denna klämma kommer med en gängad U-krok som tillåter problemfria justeringar.
- Denna Destaco dragverkande spärrklämma har ett utrustat låshål för stift- eller låsfunktioner.
- Den är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Destaco 341-RM-100-klämman är utrustad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Den kan hålla laster upp till 2000 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 341005: Dessa ersättningsspärrplattor används med märkets 341-RM-100 dragverkande spärrklämma för att ge tät stängning när man trycker på handtaget.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som levereras med gängade hål för snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Dessutom kan klämman tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar Destaco 341-seriens dragverkande låsklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.