Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma är lämplig för olika typer av gjutning, låsning och montering inom flyg-, bil-, metall- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna spärrklämma kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning för att motstå rörelse i olika riktningar, vilket tillåter klämman att rotera runt sin axel. Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta. Denna spärrklämma monteras på arbetsytan och håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma är integrerad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering och är idealiska för att gjuta och säkra förslutningar för dörrar, lock och lock. Denna dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Det beror på 3 huvudkomponenter - en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, ett handtag för att manövrera verktyget och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt / vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma är utrustad med gängad U-krok för enkla justeringar och kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att ge skydd mot oavsiktlig öppning av klämman under klämoperationer. Denna dragverkande spärrklämma är gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 2000 lb.
Användningsområden:
Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma används för en mängd olika applikationer som att säkra, hålla, montera och gjuta lock, dörrar, trummor, åtkomstlock, behållare och kärl inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma har en konstruktion av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma har en flänsad bas för enkel installation.
- Denna dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna klämma är utrustad med en gängad U-krok för enkel justering.
- Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma är kompatibel med Destacos ersättningskrok (341905) för att ersätta klämmans slitna eller skadade krok.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 341-RSS dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för att ge enkel installation av klämman på ytan.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Erbjuder märket liknande dragverkande spärrklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder dragspärrklämmor i påsvetsad basstil för enkel montering av enheten, utan att spricka.