Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma är idealisk för spärr-, form- och monteringsoperationer inom metallbearbetnings-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Det hjälper till att gjuta och säkra förslutningar för lock, dörrar och lock, och erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta. Denna dragverkande spärrklämma hjälper till att hålla klämenheten på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer snabba och trötta mindre klämoperationer. Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma har en flänsförsedd bas med gängade hål som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Det beror på 3 huvudkomponenter - en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, ett handtag för att manövrera verktyget och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt eller vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Denna dragverkande spärrklämma levereras integrerad med gängade U-krokar för enkla justeringar. Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma är integrerad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Denna klämma är gjord av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan hålla belastningar upp till 2000 lb.
Användningsområden:
Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma används för en mängd olika applikationer som att hålla, säkra, montera och gjuta lock, dörrar, trummor, åtkomstlock, behållare och kärl inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma kan hålla laster upp till 2000 lb.
- Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad U-krokdragstång för enkla justeringar.
- Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma är kompatibel med Destaco spärrplattor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 341-RM-25 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en vippklämma?
A. Destaco vippklämmor används för att säkra delar eller komponenter på plats. De kan stängas av/på av operatören.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Erbjuder Destaco liknande manuella klämmor med låsmekanism?
A. Företaget erbjuder dragspärrklämmor med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.